CENTURY ITALIA SRL - CUYPACGR-101630 PLAFONIERA LED PURA CUBE ANTRACITE - PACGR-101630

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del corpo - Altro
Con sensore di movimento - no
Tensione nominale - 220...240 V
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Lunghezza - 160 mm
Confezione
1 PZ
EAN
9090171018493
Codice prodotto
CUYPACGR-101630
Cod. produttore
PACGR-101630
Produttore
CUY
Colore del corpo:
Altro
Con sensore di movimento:
no
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Lunghezza:
160 mm
Larghezza:
160 mm
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Altezza/profondità:
100 mm
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Corrente nominale:
85...85 mA
Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:
F