pagina iniziale

CENTURY ITALIA SRL - CUYOMR-243230 PLAF. OMNIA ROUND - OMR-243230

CENTURY ITALIA SRL
copiacopia
CENTURY ITALIA SRL - CUYOMR-243230 PLAF. OMNIA ROUND

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Corrente nominale - 120...120 mA

  • Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015 - F

  • classe di protezione secondo IEC 61140 - II

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9090171018837

Codice prodotto

CUYOMR-243230

Cod. produttore

OMR-243230

Produttore

CUY

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Corrente nominale:

120...120 mA

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

F

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Con sensore di movimento:

no

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Fattore di potenza:

0.5

Altezza/profondità:

50 mm

PLAF. OMNIA ROUND 24W - 3000K - 2500 Lm - IP65 - Color Box