CENTURY ITALIA SRL - CUYOMR-061940 PLAF. OMNIA ROUND - OMR-061940

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Tensione nominale - 220...240 V
Corrente nominale - 50...50 mA
Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015 - F
classe di protezione secondo IEC 61140 - II
Confezione
1 PZ
EAN
9090171018820
Codice prodotto
CUYOMR-061940
Cod. produttore
OMR-061940
Produttore
CUY
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
220...240 V
Corrente nominale:
50...50 mA
Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:
F
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Con sensore di movimento:
no
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Fattore di potenza:
0.5
Altezza/profondità:
41 mm