pagina iniziale

CENTURY ITALIA SRL - CUYMX-402740 LAMP. PROFESS. LED MAXIMA - MX-402740

CENTURY ITALIA SRL
copiacopia
CENTURY ITALIA SRL - CUYMX-402740 LAMP. PROFESS. LED MAXIMA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Corrente nominale - 193...193 mA

  • Potenza della lampada - 40...40 W

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Flusso luminoso - 4000...4000 lm

Confezione

  • 5 PZ

EAN

9020402740015

Codice prodotto

CUYMX-402740

Cod. produttore

MX-402740

Produttore

CUY

Tensione nominale:

220...240 V

Corrente nominale:

193...193 mA

Potenza della lampada:

40...40 W

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Flusso luminoso:

4000...4000 lm

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Forma della lampada:

Altro

Esecuzione vetro/copertura:

Opaco

Attacco lampada:

E27

Colore:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Diametro:

155 mm

Lunghezza:

78 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Durata di vita nominale media:

30000 h

Con telecomando/comando remoto:

no

LAMP. PROFESS. LED MAXIMA - 40W - E27 - 4000K - 4000Lm - IP20 - Color Box