pagina iniziale

CENTURY ITALIA SRL - CUYLX60-085330 SPOT LED LEXAR 60 - LX60-085330

CENTURY ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Attacco lampada - GU5,3

  • Potenza della lampada - 8...8 W

  • Flusso luminoso - 470...470 lm

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Tensione nominale - 12...12 V

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

58 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

9090171001273

Codice prodotto

CUYLX60-085330

Cod. produttore

LX60-085330

Produttore

CUY

Attacco lampada:

GU5,3

Potenza della lampada:

8...8 W

Flusso luminoso:

470...470 lm

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Tensione nominale:

12...12 V

Forma della lampada:

Riflettore

Lunghezza:

48 mm

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Esecuzione vetro/copertura:

Opaco

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Durata di vita nominale media:

25000 h

Colore:

Bianco

Diametro:

50 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Corrente nominale:

850...850 mA

LAMPADA SPOT LED LEXAR 60 - 8W - GU5.3 - 3000K - 470Lm - IP20 - Color Box