pagina iniziale

CENTURY ITALIA SRL - CUYLX38-081060 SPOT LED LEXAR 38 - LX38-081060

CENTURY ITALIA SRL
copiacopia
CENTURY ITALIA SRL - CUYLX38-081060 SPOT LED LEXAR 38

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Corrente nominale - 85...85 mA

  • Potenza della lampada - 8...8 W

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Flusso luminoso - 530...530 lm

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

58 kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

9090171001204

Codice prodotto

CUYLX38-081060

Cod. produttore

LX38-081060

Produttore

CUY

Tensione nominale:

220...240 V

Corrente nominale:

85...85 mA

Potenza della lampada:

8...8 W

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Flusso luminoso:

530...530 lm

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Forma della lampada:

Riflettore

Esecuzione vetro/copertura:

Chiaro

Attacco lampada:

GU10

Colore:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

6000...6000 K

Diametro:

50 mm

Lunghezza:

54 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Durata di vita nominale media:

25000 h

Con telecomando/comando remoto:

no

LAMPADA SPOT LED LEXAR 38 - 8W - GU10 - 6000K - 530Lm - IP20 - Color Box