pagina iniziale

CENTURY ITALIA SRL - CUYLX38-061060 SPOT LED LEXAR 38 - LX38-061060

CENTURY ITALIA SRL
copiacopia
CENTURY ITALIA SRL - CUYLX38-061060 SPOT LED LEXAR 38

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Attacco lampada - GU10

  • Potenza della lampada - 6...6 W

  • Flusso luminoso - 450...450 lm

  • Temperatura di colore correlata - 6000...6000 K

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

58 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

9090171001181

Codice prodotto

CUYLX38-061060

Cod. produttore

LX38-061060

Produttore

CUY

Attacco lampada:

GU10

Potenza della lampada:

6...6 W

Flusso luminoso:

450...450 lm

Temperatura di colore correlata:

6000...6000 K

Tensione nominale:

220...240 V

Forma della lampada:

Riflettore

Lunghezza:

54 mm

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Esecuzione vetro/copertura:

Chiaro

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Durata di vita nominale media:

25000 h

Colore:

Bianco

Diametro:

50 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Corrente nominale:

64...64 mA

Con telecomando/comando remoto:

no

LAMPADA SPOT LED LEXAR 38 - 6W - GU10 - 6000K - 450Lm - IP20 - Color Box