pagina iniziale

CENTURY ITALIA SRL - CUYLTS-504040 LAMP. PROFESS. LED LOTUS 70 - LTS-504040

CENTURY ITALIA SRL
copiacopia
CENTURY ITALIA SRL - CUYLTS-504040 LAMP. PROFESS. LED LOTUS 70

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Attacco lampada - E40

  • Potenza della lampada - 50...50 W

  • Flusso luminoso - 4750...4750 lm

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Tensione nominale - 240...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9090171008173

Codice prodotto

CUYLTS-504040

Cod. produttore

LTS-504040

Produttore

CUY

Attacco lampada:

E40

Potenza della lampada:

50...50 W

Flusso luminoso:

4750...4750 lm

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Tensione nominale:

240...240 V

Forma della lampada:

Candela

Lunghezza:

274 mm

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Esecuzione vetro/copertura:

Opaco

Lampada a filamento:

no

Durata di vita nominale media:

20000 h

Colore:

Bianco

Diametro:

108 mm

Colore del corpo:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP20

Telecomando possibile:

no

Con telecomando/comando remoto:

no

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Neutro da 3300 a 5300 K

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

50 kWh

SORGENTE LED SPECIALE LOTUS 70 - 50W - E40 - 4000K - 4750Lm - IP20 - Color Box