CENTURY ITALIA SRL - CUYLTS-504030 LAMP. PROFESS. LED LOTUS 70 - LTS-504030
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Attacco lampada - E40
Potenza della lampada - 50...50 W
Flusso luminoso - 4750...4750 lm
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Tensione nominale - 240...240 V
Confezione
1 PZ
EAN
9090171008166
Codice prodotto
CUYLTS-504030
Cod. produttore
LTS-504030
Produttore
CUY
Attacco lampada:
E40
Potenza della lampada:
50...50 W
Flusso luminoso:
4750...4750 lm
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Tensione nominale:
240...240 V
Forma della lampada:
Candela
Lunghezza:
274 mm
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Esecuzione vetro/copertura:
Opaco
Lampada a filamento:
no
Durata di vita nominale media:
20000 h
Colore:
Bianco
Diametro:
108 mm
Colore del corpo:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP20
Telecomando possibile:
no
Con telecomando/comando remoto:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Caldo <3300 K
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
50 kWh