pagina iniziale

CENTURY ITALIA SRL - CUYLTS-302730 LAMP. PROFESS. LED LOTUS 70 - LTS-302730

CENTURY ITALIA SRL
copiacopia
CENTURY ITALIA SRL - CUYLTS-302730 LAMP. PROFESS. LED LOTUS 70

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Attacco lampada - E27

  • Potenza della lampada - 30...30 W

  • Flusso luminoso - 2800...2800 lm

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Tensione nominale - 240...240 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

206 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

9090171010312

Codice prodotto

CUYLTS-302730

Cod. produttore

LTS-302730

Produttore

CUY

Attacco lampada:

E27

Potenza della lampada:

30...30 W

Flusso luminoso:

2800...2800 lm

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Tensione nominale:

240...240 V

Forma della lampada:

Candela

Lunghezza:

264 mm

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Esecuzione vetro/copertura:

Opaco

Lampada a filamento:

no

Durata di vita nominale media:

20000 h

Colore:

Bianco

Diametro:

108 mm

Colore del corpo:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP20

Telecomando possibile:

no

Con telecomando/comando remoto:

no

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Caldo <3300 K

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

30 kWh

SORGENTE LED SPECIALE LOTUS 70 - 30W - E27 - 3000K - 2800Lm - IP20 - Color Box