pagina iniziale

CENTURY ITALIA SRL - CUYLR80-152740 SPOT LED LIGHT REFLECTOR - LR80-152740

CENTURY ITALIA SRL
copiacopia
CENTURY ITALIA SRL - CUYLR80-152740 SPOT LED LIGHT REFLECTOR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Corrente nominale - 108...108 mA

  • Fattore di potenza - 0.5

  • Potenza della lampada - 15...15 W

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

Confezione

  • 6 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

9090171002836

Codice prodotto

CUYLR80-152740

Cod. produttore

LR80-152740

Produttore

CUY

Tensione nominale:

220...240 V

Corrente nominale:

108...108 mA

Fattore di potenza:

0.5

Potenza della lampada:

15...15 W

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Flusso luminoso:

1220...1220 lm

Efficienza luminosa della lampada:

81.33 lm/W

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Forma della lampada:

Fungo

Lampada a filamento:

no

Esecuzione vetro/copertura:

Opale

Attacco lampada:

E27

Colore:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Colore del corpo:

Grigio

Diametro:

80 mm

Lunghezza:

112 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero min. di comandi di commutazione:

15000

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

15 kWh

Durata di vita nominale media:

30000 h

Telecomando possibile:

no

Con telecomando/comando remoto:

no

Serie Light Lampade LED direzionali che generano un fascio mirato di luce, disponibili in diverse temperature di colore luce. Risparmio enegetico dell'88%. Applicazioni: Adeguata soluzione per vetrine, teche, strutture ricettive, interni residenziali oppure per indicare passaggi pedonali, scale, porte etc. LED 15W E27 1220lm 4000K 220-240V/AC 50/60Hz 120° 108mA. IP20.