pagina iniziale

CENTURY ITALIA SRL - CUYLOP-561500 PLAF. LUMENTOP 1530 MM - LOP-561500

CENTURY ITALIA SRL
copiacopia
CENTURY ITALIA SRL - CUYLOP-561500 PLAF. LUMENTOP 1530 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Lunghezza - 1530 mm

  • Larghezza - 60 mm

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Portalampada - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9090171020816

Codice prodotto

CUYLOP-561500

Cod. produttore

LOP-561500

Produttore

CUY

Grado di protezione (IP):

IP65

Lunghezza:

1530 mm

Larghezza:

60 mm

Tensione nominale:

220...240 V

Portalampada:

Altri

Con rilevatore di movimento:

no

Indice di resa cromatica:

80-89

Tipo di tensione:

AC

Classe di protezione:

II

Altezza / Profondità:

60 mm

Corrente nominale:

250...250 mA

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

E

PLAF. LUMENTOP 1530 mm 56W - Terminal Block - 3000K-4000K-6000K - 7280 Lm - IP65 - Color Box