pagina iniziale

CENTURY ITALIA SRL - CUYLMPT-023827 LAMP. DA TAVOLO LED LUME PLUS RICAR. - LMPT-023827

CENTURY ITALIA SRL
copiacopia
CENTURY ITALIA SRL - CUYLMPT-023827 LAMP. DA TAVOLO LED LUME PLUS RICAR.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza/profondità - 390 mm

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Colore del corpo - Altro

  • Tensione nominale - 5...5 V

  • classe di protezione secondo IEC 61140 - III

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9090171020663

Codice prodotto

CUYLMPT-023827

Cod. produttore

LMPT-023827

Produttore

CUY

Altezza/profondità:

390 mm

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Colore del corpo:

Altro

Tensione nominale:

5...5 V

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Diametro:

114 mm

LAMP. DA TAVOLO LED LUME PLUS RICAR. TURCHESE - 190 Lm - Dimm. - IP54 - Color Box