CENTURY ITALIA SRL - CUYLMPNG-023827 LAMP. DA TAVOLO LED LUME PLUS RICAR. BA - LMPNG-023827

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza/profondità - 390 mm
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Colore del corpo - Nero
Tensione nominale - 5...5 V
classe di protezione secondo IEC 61140 - III
Confezione
1 PZ
EAN
9090171021219
Codice prodotto
CUYLMPNG-023827
Cod. produttore
LMPNG-023827
Produttore
CUY
Altezza/profondità:
390 mm
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Colore del corpo:
Nero
Tensione nominale:
5...5 V
classe di protezione secondo IEC 61140:
III
Indice di resa cromatica CRI:
90-100 (classe 1A)
Diametro:
114 mm


