CENTURY ITALIA SRL - CUYK2T7LED-071040 SPOT LED MULTILED - K2T7LED-071040
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Attacco lampada - GU10
Potenza della lampada - 7...7 W
Flusso luminoso - 480...480 lm
Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
6 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
55 Kg CO₂-eq
EAN
9090172002088
Codice prodotto
CUYK2T7LED-071040
Cod. produttore
K2T7LED-071040
Produttore
CUY
Attacco lampada:
GU10
Potenza della lampada:
7...7 W
Flusso luminoso:
480...480 lm
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Tensione nominale:
220...240 V
Forma della lampada:
Riflettore
Lunghezza:
60 mm
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Esecuzione vetro/copertura:
Chiaro
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Durata di vita nominale media:
25000 h
Colore:
Bianco
Diametro:
50 mm
Colore del corpo:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP20
Corrente nominale:
89...89 mA
Con telecomando/comando remoto:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Neutro da 3300 a 5300 K