pagina iniziale

CENTURY ITALIA SRL - CUYINVG3-082722 FIL. LED INCANTO EPOCA GOCCIA A60 - INVG3-082722

CENTURY ITALIA SRL
copiacopia
CENTURY ITALIA SRL - CUYINVG3-082722 FIL. LED INCANTO EPOCA GOCCIA A60

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Attacco lampada - E27

  • Potenza della lampada - 8...8 W

  • Flusso luminoso - 630...630 lm

  • Temperatura di colore correlata - 2200...2200 K

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

55 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

9090171002591

Codice prodotto

CUYINVG3-082722

Cod. produttore

INVG3-082722

Produttore

CUY

Attacco lampada:

E27

Potenza della lampada:

8...8 W

Flusso luminoso:

630...630 lm

Temperatura di colore correlata:

2200...2200 K

Tensione nominale:

220...240 V

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Esecuzione vetro/copertura:

Chiaro

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Durata di vita nominale media:

25000 h

Colore:

Bianco

Designazione della lampada:

A-Type

Grado di protezione (IP):

IP20

Corrente nominale:

46...46 mA

Con telecomando/comando remoto:

no

LAMP.FILAMENTO LED INCANTO EPOCA GOCCIA - 8W - E27 - 2200K - 630Lm - IP20 - ColorBox