pagina iniziale

CENTURY ITALIA SRL - CUYINSTOR-041430 FIL. LED INCANTO SATEN TORTIG. - INSTOR-041430

CENTURY ITALIA SRL
copiacopia
CENTURY ITALIA SRL - CUYINSTOR-041430 FIL. LED INCANTO SATEN TORTIG.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Corrente nominale - 30...30 mA

  • Potenza della lampada - 4...4 W

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Flusso luminoso - 470...470 lm

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

31 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

9090171002508

Codice prodotto

CUYINSTOR-041430

Cod. produttore

INSTOR-041430

Produttore

CUY

Tensione nominale:

220...240 V

Corrente nominale:

30...30 mA

Potenza della lampada:

4...4 W

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Flusso luminoso:

470...470 lm

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Forma della lampada:

Altro

Lampada a filamento:

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Caldo <3300 K

Attacco lampada:

E14

Angolo del fascio luminoso:

330...330 °

Diametro:

35 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

E

Durata di vita nominale media:

20000 h

Con sensore di movimento:

no

Con interruttore crepuscolare:

no

FIL. LED INCANTO SATEN TORTIG. 4W - E14 - 3000K - 470 Lm - IP20 - Color Box