CENTURY ITALIA SRL - CUYINSM1C-041430BL2 FIL. LED INCANTO SATEN C. VENTO - INSM1C-041430BL2
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 220...240 V
Corrente nominale - 35...35 mA
Fattore di potenza - 0.5
Potenza della lampada - 4...4 W
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Confezione
6 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
31 Kg CO₂-eq
EAN
9090171006841
Codice prodotto
CUYINSM1C-041430BL2
Cod. produttore
INSM1C-041430BL2
Produttore
CUY
Tensione nominale:
220...240 V
Corrente nominale:
35...35 mA
Fattore di potenza:
0.5
Potenza della lampada:
4...4 W
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Flusso luminoso:
470...470 lm
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Forma della lampada:
Candela
Lampada a filamento:
sì
Esecuzione vetro/copertura:
Opaco
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Caldo <3300 K
Attacco lampada:
E14
Colore:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Colore del corpo:
Bianco
Diametro:
37 mm
Lunghezza:
118 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
4 kWh
Durata di vita nominale media:
25000 h
Telecomando possibile:
no
Con telecomando/comando remoto:
no