pagina iniziale

CENTURY ITALIA SRL - CUYINSH1G-061430 FIL. LED INCANTO SATEN SFERA - INSH1G-061430

CENTURY ITALIA SRL
copiacopia
CENTURY ITALIA SRL - CUYINSH1G-061430 FIL. LED INCANTO SATEN SFERA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Attacco lampada - E14

  • Potenza della lampada - 6...6 W

  • Flusso luminoso - 806...806 lm

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

55 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

9090171010718

Codice prodotto

CUYINSH1G-061430

Cod. produttore

INSH1G-061430

Produttore

CUY

Attacco lampada:

E14

Potenza della lampada:

6...6 W

Flusso luminoso:

806...806 lm

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Tensione nominale:

220...240 V

Forma della lampada:

Sfera

Efficienza luminosa della lampada:

134.3 lm/W

Lunghezza:

76 mm

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Esecuzione vetro/copertura:

Opaco

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Lampada a filamento:

sì

Durata di vita nominale media:

25000 h

Colore:

Bianco

Diametro:

45 mm

Colore del corpo:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP20

Fattore di potenza:

0.5

Telecomando possibile:

no

Corrente nominale:

52...52 mA

Con telecomando/comando remoto:

no

Numero min. di comandi di commutazione:

15000

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

6 kWh

Incanto Saten dimmerabile. Lampade della finitura satinata capaci di generare una luce morbida e diffusa e disponibili in diverse temperature di colore luce. Risparmio energetico del 90%. Applicazioni: L'ideale per applicazioni decorative, ambienti domestici e illuminazione generica. LED 6W E14 806lm 3000K 220-240V/AC 50/60Hz 360° 52mA. IP20.