CENTURY ITALIA SRL - CUYINSH1G-042760 FIL. LED INCANTO SATEN SFERA - INSH1G-042760

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Attacco lampada - E27
Potenza della lampada - 4...4 W
Flusso luminoso - 470...470 lm
Tensione nominale - 220...240 V
Forma della lampada - Sfera
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
35 Kg CO₂-eq
EAN
9090171002454
Codice prodotto
CUYINSH1G-042760
Cod. produttore
INSH1G-042760
Produttore
CUY
Attacco lampada:
E27
Potenza della lampada:
4...4 W
Flusso luminoso:
470...470 lm
Tensione nominale:
220...240 V
Forma della lampada:
Sfera
Angolo del fascio luminoso:
330...330 °
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Lampada a filamento:
sì
Durata di vita nominale media:
20000 h
Diametro:
45 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Con sensore di movimento:
no
Corrente nominale:
30...30 mA
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
E
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Freddo >5300 K
Con interruttore crepuscolare:
no