CENTURY ITALIA SRL - CUYINSH1G-041430 FIL. LED INCANTO SATEN SFERA - INSH1G-041430
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Attacco lampada - E14
Potenza della lampada - 4...4 W
Flusso luminoso - 470...470 lm
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
35 Kg CO₂-eq
EAN
9090171002423
Codice prodotto
CUYINSH1G-041430
Cod. produttore
INSH1G-041430
Produttore
CUY
Attacco lampada:
E14
Potenza della lampada:
4...4 W
Flusso luminoso:
470...470 lm
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Tensione nominale:
220...240 V
Forma della lampada:
Sfera
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Esecuzione vetro/copertura:
Opaco
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Lampada a filamento:
sì
Durata di vita nominale media:
25000 h
Colore:
Bianco
Colore del corpo:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP20
Telecomando possibile:
no
Corrente nominale:
35...35 mA
Con telecomando/comando remoto:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Caldo <3300 K