pagina iniziale

CENTURY ITALIA SRL - CUYINSG3P-082760 FIL. LED INCANTO SATEN GOCCIA PLUS A60 - INSG3P-082760

CENTURY ITALIA SRL
copiacopia
CENTURY ITALIA SRL - CUYINSG3P-082760 FIL. LED INCANTO SATEN GOCCIA PLUS A60

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Attacco lampada - E27

  • Potenza della lampada - 8...8 W

  • Flusso luminoso - 1055...1055 lm

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Forma della lampada - Sfera

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

55 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

9090171007039

Codice prodotto

CUYINSG3P-082760

Cod. produttore

INSG3P-082760

Produttore

CUY

Attacco lampada:

E27

Potenza della lampada:

8...8 W

Flusso luminoso:

1055...1055 lm

Tensione nominale:

220...240 V

Forma della lampada:

Sfera

Angolo del fascio luminoso:

330...330 °

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Lampada a filamento:

Durata di vita nominale media:

20000 h

Diametro:

60 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Con sensore di movimento:

no

Corrente nominale:

60...60 mA

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

E

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Freddo >5300 K

Con interruttore crepuscolare:

no

FIL. LED INCANTO SATEN GOCCIA PLUS A60 8W - E27 - 6500K - 1055 Lm - IP20 - Color Box