pagina iniziale

CENTURY ITALIA SRL - CUYINSG3-082730 FIL. LED INCANTO SATEN GOCCIA A60 - INSG3-082730

CENTURY ITALIA SRL
copiacopia
CENTURY ITALIA SRL - CUYINSG3-082730 FIL. LED INCANTO SATEN GOCCIA A60

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Attacco lampada - E27

  • Potenza della lampada - 8...8 W

  • Flusso luminoso - 806...806 lm

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

55 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

9090171002522

Codice prodotto

CUYINSG3-082730

Cod. produttore

INSG3-082730

Produttore

CUY

Attacco lampada:

E27

Potenza della lampada:

8...8 W

Flusso luminoso:

806...806 lm

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Tensione nominale:

220...240 V

Forma della lampada:

Forma a pera

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Esecuzione vetro/copertura:

Opaco

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Lampada a filamento:

sì

Durata di vita nominale media:

25000 h

Colore:

Bianco

Designazione della lampada:

A-Type

Colore del corpo:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP20

Telecomando possibile:

no

Corrente nominale:

46...46 mA

Con telecomando/comando remoto:

no

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Caldo <3300 K

LAMP.FILAMENTO LED INCANTO SATEN GOCCIA - 8W - E27 - 3000K - 806Lm - IP20 - Blister 2 pz.