pagina iniziale

CENTURY ITALIA SRL - CUYINSG3-042760 FIL. LED INCANTO SATEN GOCCIA A60 - INSG3-042760

CENTURY ITALIA SRL
copiacopia
CENTURY ITALIA SRL - CUYINSG3-042760 FIL. LED INCANTO SATEN GOCCIA A60

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Attacco lampada - E27

  • Potenza della lampada - 4...4 W

  • Flusso luminoso - 470...470 lm

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Forma della lampada - Sfera

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

35 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

9090171019582

Codice prodotto

CUYINSG3-042760

Cod. produttore

INSG3-042760

Produttore

CUY

Attacco lampada:

E27

Potenza della lampada:

4...4 W

Flusso luminoso:

470...470 lm

Tensione nominale:

220...240 V

Forma della lampada:

Sfera

Angolo del fascio luminoso:

330...330 °

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Lampada a filamento:

Durata di vita nominale media:

20000 h

Diametro:

60 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Con sensore di movimento:

no

Fattore di potenza:

0.5

Corrente nominale:

30...30 mA

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

E

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Freddo >5300 K

Con interruttore crepuscolare:

no

FIL. LED INCANTO SATEN GOCCIA A60 4W - E27 - 6500K - 470 Lm - IP20 - Color Box