pagina iniziale

CENTURY ITALIA SRL - CUYINSG125-162760 FIL. LED INCANTO SATEN GLOBO G125 - INSG125-162760

CENTURY ITALIA SRL
copiacopia
CENTURY ITALIA SRL - CUYINSG125-162760 FIL. LED INCANTO SATEN GLOBO G125

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Attacco lampada - E27

  • Potenza della lampada - 16...16 W

  • Flusso luminoso - 2300...2300 lm

  • Temperatura di colore correlata - 6000...6000 K

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 5 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

112 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

9090171012637

Codice prodotto

CUYINSG125-162760

Cod. produttore

INSG125-162760

Produttore

CUY

Attacco lampada:

E27

Potenza della lampada:

16...16 W

Flusso luminoso:

2300...2300 lm

Temperatura di colore correlata:

6000...6000 K

Tensione nominale:

220...240 V

Forma della lampada:

Sfera

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Esecuzione vetro/copertura:

Opaco

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Lampada a filamento:

sì

Durata di vita nominale media:

25000 h

Colore:

Bianco

Colore del corpo:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP20

Telecomando possibile:

no

Corrente nominale:

46...46 mA

Con telecomando/comando remoto:

no

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Freddo >5300 K

Lampada Classica LED Incanto globo - 16W - E27 - 6000K - 2300 lm - IP20.