pagina iniziale

CENTURY ITALIA SRL - CUYINSG125-122740 FIL. LED INCANTO SATEN GLOBO G125 - INSG125-122740

CENTURY ITALIA SRL
copiacopia
CENTURY ITALIA SRL - CUYINSG125-122740 FIL. LED INCANTO SATEN GLOBO G125

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Attacco lampada - E27

  • Potenza della lampada - 11...11 W

  • Flusso luminoso - 1521...1521 lm

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Forma della lampada - Sfera

Confezione

  • 5 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

79 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

9090171019179

Codice prodotto

CUYINSG125-122740

Cod. produttore

INSG125-122740

Produttore

CUY

Attacco lampada:

E27

Potenza della lampada:

11...11 W

Flusso luminoso:

1521...1521 lm

Tensione nominale:

220...240 V

Forma della lampada:

Sfera

Angolo del fascio luminoso:

330...330 °

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Lampada a filamento:

sì

Durata di vita nominale media:

20000 h

Diametro:

125 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Con sensore di movimento:

no

Corrente nominale:

83...83 mA

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

D

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Neutro da 3300 a 5300 K

Con interruttore crepuscolare:

no

FIL. LED INCANTO SATEN GLOBO G125 11W - E27 - 4000K - 1521 Lm - IP20 - Color Box