pagina iniziale

CENTURY ITALIA SRL - CUYINSDH1G-061440 FIL. LED INCANTO SATEN SFERA - INSDH1G-061440

CENTURY ITALIA SRL
copiacopia
CENTURY ITALIA SRL - CUYINSDH1G-061440 FIL. LED INCANTO SATEN SFERA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Attacco lampada - E14

  • Potenza della lampada - 6...6 W

  • Flusso luminoso - 806...806 lm

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Forma della lampada - Sfera

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

55 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

9090171020595

Codice prodotto

CUYINSDH1G-061440

Cod. produttore

INSDH1G-061440

Produttore

CUY

Attacco lampada:

E14

Potenza della lampada:

6...6 W

Flusso luminoso:

806...806 lm

Tensione nominale:

220...240 V

Forma della lampada:

Sfera

Angolo del fascio luminoso:

330...330 °

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Lampada a filamento:

sì

Durata di vita nominale media:

20000 h

Diametro:

45 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Con sensore di movimento:

no

Corrente nominale:

36...36 mA

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

E

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Neutro da 3300 a 5300 K

Dimming taglio di fase discendente:

sì

Con interruttore crepuscolare:

no

FIL. LED INCANTO SATEN SFERA 6W - E14 - 4000K - 806 Lm - Dimm. - IP20 - Color Box