pagina iniziale

CENTURY ITALIA SRL - CUYINM1C-041427 FIL. LED INCANTO C. VENTO CHIARA - INM1C-041427

CENTURY ITALIA SRL
copiacopia
CENTURY ITALIA SRL - CUYINM1C-041427 FIL. LED INCANTO C. VENTO CHIARA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Attacco lampada - E14

  • Potenza della lampada - 4...4 W

  • Flusso luminoso - 395...395 lm

  • Temperatura di colore correlata - 2700...2700 K

  • Tensione nominale - 230...230 V

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

35 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

9013041427041

Codice prodotto

CUYINM1C-041427

Cod. produttore

INM1C-041427

Produttore

CUY

Attacco lampada:

E14

Potenza della lampada:

4...4 W

Flusso luminoso:

395...395 lm

Temperatura di colore correlata:

2700...2700 K

Tensione nominale:

230...230 V

Forma della lampada:

Candela

Lunghezza:

118 mm

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Esecuzione vetro/copertura:

Chiaro

Durata di vita nominale media:

20000 h

Colore:

Bianco

Diametro:

35 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Corrente nominale:

40...40 mA

LAMP.FILAMENTO LED INCANTO C. VENTO - 4W - E14 - 2700K - 470Lm - IP20 - Blister 2pz.