pagina iniziale

CENTURY ITALIA SRL - CUYING3W-752727 FIL. LED INCANTO WHITE GOCCIA CHIARA A60 - ING3W-752727

CENTURY ITALIA SRL
copiacopia
CENTURY ITALIA SRL - CUYING3W-752727 FIL. LED INCANTO WHITE GOCCIA CHIARA A60

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Attacco lampada - E27

  • Potenza della lampada - 7.5...7.5 W

  • Flusso luminoso - 806...806 lm

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Angolo del fascio luminoso - 330...330 °

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

55 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

9090171022339

Codice prodotto

CUYING3W-752727

Cod. produttore

ING3W-752727

Produttore

CUY

Attacco lampada:

E27

Potenza della lampada:

7.5...7.5 W

Flusso luminoso:

806...806 lm

Tensione nominale:

220...240 V

Angolo del fascio luminoso:

330...330 °

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Lampada a filamento:

sì

Durata di vita nominale media:

15000 h

Diametro:

60 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Con sensore di movimento:

no

Corrente nominale:

45...45 mA

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

F

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Caldo <3300 K

Con interruttore crepuscolare:

no

FIL. LED INCANTO WHITE GOCCIA CHIARA A60 7.50W - E27 - 2700K - 806 Lm - IP20 - Color Box