CENTURY ITALIA SRL - CUYING125-162740 FIL. LED INCANTO GLOBO CHIARA G125 - ING125-162740
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Attacco lampada - E27
Potenza della lampada - 16...16 W
Flusso luminoso - 2300...2300 lm
Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
5 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
112 Kg CO₂-eq
EAN
9090171012682
Codice prodotto
CUYING125-162740
Cod. produttore
ING125-162740
Produttore
CUY
Attacco lampada:
E27
Potenza della lampada:
16...16 W
Flusso luminoso:
2300...2300 lm
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Tensione nominale:
220...240 V
Forma della lampada:
Sfera
Lunghezza:
174 mm
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Esecuzione vetro/copertura:
Chiaro
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Lampada a filamento:
sì
Durata di vita nominale media:
25000 h
Colore:
Bianco
Diametro:
125 mm
Colore del corpo:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP20
Telecomando possibile:
no
Corrente nominale:
80...80 mA
Con telecomando/comando remoto:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Neutro da 3300 a 5300 K
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
16 kWh