pagina iniziale

CENTURY ITALIA SRL - CUYHRDG125-242760 LAMP. LED HARMONY GLOBO G125 - HRDG125-242760

CENTURY ITALIA SRL
copiacopia
CENTURY ITALIA SRL - CUYHRDG125-242760 LAMP. LED HARMONY GLOBO G125

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Attacco lampada - E27

  • Potenza della lampada - 24...24 W

  • Flusso luminoso - 2500...2500 lm

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Forma della lampada - Sfera

Confezione

  • 6 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

175 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

9090171017298

Codice prodotto

CUYHRDG125-242760

Cod. produttore

HRDG125-242760

Produttore

CUY

Attacco lampada:

E27

Potenza della lampada:

24...24 W

Flusso luminoso:

2500...2500 lm

Tensione nominale:

220...240 V

Forma della lampada:

Sfera

Angolo del fascio luminoso:

260...260 °

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Lampada a filamento:

no

Durata di vita nominale media:

20000 h

Diametro:

125 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Con sensore di movimento:

no

Corrente nominale:

110...110 mA

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

F

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Freddo >5300 K

Dimming taglio di fase discendente:

Con interruttore crepuscolare:

no

LAMP. LED HARMONY GLOBO G125 24W - E27 - 6500K - 2500 Lm - Dimm. - IP20 - Color Box