CENTURY ITALIA SRL - CUYHR80H1G-081440 LAMP. LED HARMONY 80 SFERA - HR80H1G-081440

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 220...240 V
Corrente nominale - 60...60 mA
Potenza della lampada - 8...8 W
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Flusso luminoso - 806...806 lm
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
58 Kg CO₂-eq
EAN
9090171024562
Codice prodotto
CUYHR80H1G-081440
Cod. produttore
HR80H1G-081440
Produttore
CUY
Tensione nominale:
220...240 V
Corrente nominale:
60...60 mA
Potenza della lampada:
8...8 W
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Flusso luminoso:
806...806 lm
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Forma della lampada:
Sfera
Lampada a filamento:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Neutro da 3300 a 5300 K
Attacco lampada:
E14
Angolo del fascio luminoso:
180...180 °
Diametro:
45 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
F
Durata di vita nominale media:
20000 h
Con sensore di movimento:
no
Con interruttore crepuscolare:
no