CENTURY ITALIA SRL - CUYHR80H1G-062765 LAMP. LED HARMONY 80 SFERA - HR80H1G-062765

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Attacco lampada - E27
Potenza della lampada - 6...6 W
Flusso luminoso - 490...490 lm
Tensione nominale - 220...240 V
Forma della lampada - Sfera
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
55 Kg CO₂-eq
EAN
9090171024258
Codice prodotto
CUYHR80H1G-062765
Cod. produttore
HR80H1G-062765
Produttore
CUY
Attacco lampada:
E27
Potenza della lampada:
6...6 W
Flusso luminoso:
490...490 lm
Tensione nominale:
220...240 V
Forma della lampada:
Sfera
Angolo del fascio luminoso:
200...200 °
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Lampada a filamento:
no
Durata di vita nominale media:
20000 h
Diametro:
45 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Con sensore di movimento:
no
Corrente nominale:
43...43 mA
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
G
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Freddo >5300 K
Con interruttore crepuscolare:
no