CENTURY ITALIA SRL - CUYHR80G95-152760 LAMP. LED HARMONY 80 GLOBO G95 - HR80G95-152760

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Attacco lampada - E27
Potenza della lampada - 15...15 W
Flusso luminoso - 1500...1500 lm
Tensione nominale - 220...240 V
Forma della lampada - Sfera
Confezione
6 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
112 Kg CO₂-eq
EAN
9090171016857
Codice prodotto
CUYHR80G95-152760
Cod. produttore
HR80G95-152760
Produttore
CUY
Attacco lampada:
E27
Potenza della lampada:
15...15 W
Flusso luminoso:
1500...1500 lm
Tensione nominale:
220...240 V
Forma della lampada:
Sfera
Angolo del fascio luminoso:
220...220 °
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Lampada a filamento:
no
Durata di vita nominale media:
25000 h
Diametro:
95 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Con sensore di movimento:
no
Corrente nominale:
115...115 mA
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
F
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Freddo >5300 K
Con interruttore crepuscolare:
no