CENTURY ITALIA SRL - CUYHR80G3-202730 LAMP. LED HARMONY 80 GOCCIA A65 - HR80G3-202730

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Attacco lampada - E27
Potenza della lampada - 20...20 W
Flusso luminoso - 2450...2450 lm
Tensione nominale - 220...240 V
Forma della lampada - Sfera
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
143 Kg CO₂-eq
EAN
9090171024289
Codice prodotto
CUYHR80G3-202730
Cod. produttore
HR80G3-202730
Produttore
CUY
Attacco lampada:
E27
Potenza della lampada:
20...20 W
Flusso luminoso:
2450...2450 lm
Tensione nominale:
220...240 V
Forma della lampada:
Sfera
Angolo del fascio luminoso:
180...180 °
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Lampada a filamento:
no
Durata di vita nominale media:
20000 h
Diametro:
65 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Con sensore di movimento:
no
Corrente nominale:
160...160 mA
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
E
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Caldo <3300 K
Con interruttore crepuscolare:
no