CENTURY ITALIA SRL - CUYHR80G3-152764 LAMP. LED HARMONY 80 GOCCIA A65 - HR80G3-152764
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Attacco lampada - E27
Potenza della lampada - 15...15 W
Flusso luminoso - 1521...1521 lm
Temperatura di colore correlata - 6400...6400 K
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
112 Kg CO₂-eq
EAN
9090171006063
Codice prodotto
CUYHR80G3-152764
Cod. produttore
HR80G3-152764
Produttore
CUY
Attacco lampada:
E27
Potenza della lampada:
15...15 W
Flusso luminoso:
1521...1521 lm
Temperatura di colore correlata:
6400...6400 K
Tensione nominale:
220...240 V
Forma della lampada:
Forma a pera
Lunghezza:
127 mm
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Esecuzione vetro/copertura:
Opaco
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Lampada a filamento:
no
Durata di vita nominale media:
25000 h
Colore:
Bianco
Diametro:
65 mm
Designazione della lampada:
A-Type
Colore del corpo:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP20
Fattore di potenza:
0.5
Corrente nominale:
124...124 mA
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Freddo >5300 K
Numero min. di comandi di commutazione:
15000


