pagina iniziale

CENTURY ITALIA SRL - CUYHR80G120-202760 LAMP. LED HARMONY 80 GLOBO G120 - HR80G120-202760

CENTURY ITALIA SRL
copiacopia
CENTURY ITALIA SRL - CUYHR80G120-202760 LAMP. LED HARMONY 80 GLOBO G120

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Attacco lampada - E27

  • Potenza della lampada - 20...20 W

  • Flusso luminoso - 2100...2100 lm

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Forma della lampada - Sfera

Confezione

  • 6 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

143 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

9090171016888

Codice prodotto

CUYHR80G120-202760

Cod. produttore

HR80G120-202760

Produttore

CUY

Attacco lampada:

E27

Potenza della lampada:

20...20 W

Flusso luminoso:

2100...2100 lm

Tensione nominale:

220...240 V

Forma della lampada:

Sfera

Angolo del fascio luminoso:

220...220 °

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Lampada a filamento:

no

Durata di vita nominale media:

25000 h

Diametro:

120 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Con sensore di movimento:

no

Corrente nominale:

170...170 mA

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

F

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Freddo >5300 K

Con interruttore crepuscolare:

no

LAMP. LED HARMONY 80 GLOBO G120 20W - E27 - 6500K - 2100 Lm - IP20 - Color Box