CENTURY ITALIA SRL - CUYHR80G120-202730 LAMP. LED HARMONY 80 GLOBO G120 - HR80G120-202730

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 220...240 V
Corrente nominale - 170...170 mA
Potenza della lampada - 20...20 W
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Flusso luminoso - 2100...2100 lm
Confezione
6 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
153 Kg CO₂-eq
EAN
9090171016864
Codice prodotto
CUYHR80G120-202730
Cod. produttore
HR80G120-202730
Produttore
CUY
Tensione nominale:
220...240 V
Corrente nominale:
170...170 mA
Potenza della lampada:
20...20 W
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Flusso luminoso:
2100...2100 lm
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Forma della lampada:
Sfera
Lampada a filamento:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Caldo <3300 K
Attacco lampada:
E27
Angolo del fascio luminoso:
220...220 °
Diametro:
120 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
F
Durata di vita nominale media:
25000 h
Con sensore di movimento:
no
Con interruttore crepuscolare:
no