pagina iniziale

CENTURY ITALIA SRL - CUYFVT8M160-221565 TUBO LED FULL VISION 160LM/W 1500 MM - FVT8M160-221565

CENTURY ITALIA SRL
copiacopia
CENTURY ITALIA SRL - CUYFVT8M160-221565 TUBO LED FULL VISION 160LM/W 1500 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Attacco lampada - G13

  • Potenza della lampada - 22...22 W

  • Flusso luminoso - 3520...3520 lm

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Forma della lampada - Tubo, con basamento su un lato

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

175 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

9090171022575

Codice prodotto

CUYFVT8M160-221565

Cod. produttore

FVT8M160-221565

Produttore

CUY

Attacco lampada:

G13

Potenza della lampada:

22...22 W

Flusso luminoso:

3520...3520 lm

Tensione nominale:

220...240 V

Forma della lampada:

Tubo, con basamento su un lato

Angolo del fascio luminoso:

270...270 °

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Lampada a filamento:

no

Durata di vita nominale media:

25000 h

Diametro:

25 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Con sensore di movimento:

no

Corrente nominale:

105...105 mA

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

C

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Freddo >5300 K

Con interruttore crepuscolare:

no

TUBO LED FULL VISION 160Lm/w 1500 mm 22W - G13 - 6500K - 3520 Lm - IP20 - Industrial Pack