CENTURY ITALIA SRL - CUYFVT8M160-221540 TUBO LED FULL VISION 160LM/W 1500 MM - FVT8M160-221540

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Attacco lampada - G13
Potenza della lampada - 22...22 W
Flusso luminoso - 3520...3520 lm
Tensione nominale - 220...240 V
Forma della lampada - Tubo, con basamento su un lato
Confezione
25 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
175 Kg CO₂-eq
EAN
9090171022568
Codice prodotto
CUYFVT8M160-221540
Cod. produttore
FVT8M160-221540
Produttore
CUY
Attacco lampada:
G13
Potenza della lampada:
22...22 W
Flusso luminoso:
3520...3520 lm
Tensione nominale:
220...240 V
Forma della lampada:
Tubo, con basamento su un lato
Angolo del fascio luminoso:
270...270 °
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Lampada a filamento:
no
Durata di vita nominale media:
25000 h
Diametro:
25 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Con sensore di movimento:
no
Corrente nominale:
105...105 mA
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
C
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Neutro da 3300 a 5300 K
Con interruttore crepuscolare:
no