CENTURY ITALIA SRL - CUYFVT8M160-181265 TUBO LED FULL VISION 160LM/W 1200 MM - FVT8M160-181265

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Attacco lampada - G13
Potenza della lampada - 18...18 W
Flusso luminoso - 2880...2880 lm
Tensione nominale - 220...240 V
Forma della lampada - Tubo, con basamento su un lato
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
143 Kg CO₂-eq
EAN
9090171022551
Codice prodotto
CUYFVT8M160-181265
Cod. produttore
FVT8M160-181265
Produttore
CUY
Attacco lampada:
G13
Potenza della lampada:
18...18 W
Flusso luminoso:
2880...2880 lm
Tensione nominale:
220...240 V
Forma della lampada:
Tubo, con basamento su un lato
Angolo del fascio luminoso:
270...270 °
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Lampada a filamento:
no
Durata di vita nominale media:
25000 h
Diametro:
25 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Con sensore di movimento:
no
Corrente nominale:
85...85 mA
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
C
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Freddo >5300 K
Con interruttore crepuscolare:
no