pagina iniziale

CENTURY ITALIA SRL - CUYFVT8-221565 TUBO LED FULL VISION 1500 MM - FVT8-221565

CENTURY ITALIA SRL
copiacopia
CENTURY ITALIA SRL - CUYFVT8-221565 TUBO LED FULL VISION 1500 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Attacco lampada - G13

  • Potenza della lampada - 22...22 W

  • Flusso luminoso - 2300...2300 lm

  • Temperatura di colore correlata - 6500...6500 K

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

175 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

9023221565142

Codice prodotto

CUYFVT8-221565

Cod. produttore

FVT8-221565

Produttore

CUY

Attacco lampada:

G13

Potenza della lampada:

22...22 W

Flusso luminoso:

2300...2300 lm

Temperatura di colore correlata:

6500...6500 K

Tensione nominale:

220...240 V

Lunghezza:

1500 mm

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Esecuzione vetro/copertura:

Opaco

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Durata di vita nominale media:

25000 h

Colore:

Bianco

Diametro:

25 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Corrente nominale:

109...109 mA

Con telecomando/comando remoto:

no

TUBO LED FULL VISION 1500 mm - 22W - G13 - 6500K - 2300Lm - IP20 - Box