pagina iniziale

CENTURY ITALIA SRL - CUYFVT8-181265 TUBO LED FULL VISION 1200 MM - FVT8-181265

CENTURY ITALIA SRL
copiacopia
CENTURY ITALIA SRL - CUYFVT8-181265 TUBO LED FULL VISION 1200 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 230...230 V

  • Corrente nominale - 85...85 mA

  • Potenza della lampada - 18...18 W

  • Flusso luminoso - 1930...1930 lm

  • Indice di resa cromatica CRI - 80-89 (classe 1B)

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

153 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

9023181265144

Codice prodotto

CUYFVT8-181265

Cod. produttore

FVT8-181265

Produttore

CUY

Tensione nominale:

230...230 V

Corrente nominale:

85...85 mA

Potenza della lampada:

18...18 W

Flusso luminoso:

1930...1930 lm

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Esecuzione vetro/copertura:

Opale

Attacco lampada:

G13

Colore:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

6500...6500 K

Diametro:

25 mm

Lunghezza:

1200 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Designazione della lampada:

T8

Durata di vita nominale media:

30000 h

TUBO LED FULL VISION 1200 mm - 18W - G13 - 6500K - 1930Lm - IP20 - Box