pagina iniziale

CENTURY ITALIA SRL - CUYFVT8-096040 TUBO LED FULL VISION 600 MM - FVT8-096040

CENTURY ITALIA SRL
copiacopia
CENTURY ITALIA SRL - CUYFVT8-096040 TUBO LED FULL VISION 600 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Attacco lampada - G13

  • Potenza della lampada - 9...9 W

  • Flusso luminoso - 900...900 lm

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

79 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

9023096040140

Codice prodotto

CUYFVT8-096040

Cod. produttore

FVT8-096040

Produttore

CUY

Attacco lampada:

G13

Potenza della lampada:

9...9 W

Flusso luminoso:

900...900 lm

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Tensione nominale:

220...240 V

Forma della lampada:

Tubo con basamento su due lati

Lunghezza:

600 mm

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Esecuzione vetro/copertura:

Opaco

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Lampada a filamento:

no

Durata di vita nominale media:

25000 h

Colore:

Bianco

Diametro:

25 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Corrente nominale:

45...45 mA

Con telecomando/comando remoto:

no

TUBO LED FULL VISION 600 mm - 9W - G13 - 4000K - 900Lm - IP20 - Box