pagina iniziale

CENTURY ITALIA SRL - CUYFTP-109000 DOWNLIGHT LED FUTURA PRO - FTP-109000

CENTURY ITALIA SRL
copiacopia
CENTURY ITALIA SRL - CUYFTP-109000 DOWNLIGHT LED FUTURA PRO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Con sensore di movimento - no

  • Dimming taglio di fase discendente - sì

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • classe di protezione secondo IEC 61140 - II

Confezione

  • 10 PZ

EAN

9090171015799

Codice prodotto

CUYFTP-109000

Cod. produttore

FTP-109000

Produttore

CUY

Tensione nominale:

220...240 V

Con sensore di movimento:

no

Dimming taglio di fase discendente:

sì

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Altezza/profondità:

69 mm

Rapporto di abbagliamento unificato (UGR):

19

Fattore di potenza:

0.9

Corrente nominale:

48...48 mA

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

E

DOWNLIGHT LED FUTURA PRO 10W - 3000K-4000K-6000K - 1270 Lm - Dimm. - IP20 - Color Box