CENTURY ITALIA SRL - CUYFTBI-150 SOSP.INTERNO FANTASY BIANCO - FTBI-150
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Sospensione per tubo
Materiale - Alluminio
Colore - Bianco
Altezza - 1500 mm
Diametro - 85 mm
Confezione
10 PZ
EAN
9090171005875
Codice prodotto
CUYFTBI-150
Cod. produttore
FTBI-150
Produttore
CUY
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Sospensione per tubo
Materiale:
Alluminio
Colore:
Bianco
Altezza:
1500 mm
Diametro:
85 mm
SOSP.INTERNO LED FANTASY BIANCO - E27 - IP20 - Visual Box


