pagina iniziale

CENTURY ITALIA SRL - CUYFT-066830 DOWNLIGHT LED FUTURA - FT-066830

CENTURY ITALIA SRL
copiacopia
CENTURY ITALIA SRL - CUYFT-066830 DOWNLIGHT LED FUTURA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Potenza totale - 20 W

  • Colore del corpo - Bianco

  • Angolo di emissione - A fascio medio 20-40°

  • Orientabilita' - Orientabile

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

487 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

9090171006995

Codice prodotto

CUYFT-066830

Cod. produttore

FT-066830

Produttore

CUY

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Potenza totale:

20 W

Colore del corpo:

Bianco

Angolo di emissione:

A fascio medio 20-40°

Orientabilita':

Orientabile

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Adatto per montaggio a incasso:

sì

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:
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
I

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Diametro esterno:

80 mm

Altezza/profondità:

25 mm

Adatto per potenza lampada:

6...6 W

Colore luce:

Bianco

Larghezza:

80 mm

Uscita della luce:

Diretto

Fattore di potenza:

0

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

450...0 lm

Corrente nominale:

34...34 mA

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

APPAR.INCASSO LED FUTURA - 6W - 3000K - 450Lm - IP20 - Color Box