pagina iniziale

CENTURY ITALIA SRL - CUYFSRG-150 SOSP.INTERNO FUSION 150 ORO ROSA - FSRG-150

CENTURY ITALIA SRL
copiacopia
CENTURY ITALIA SRL - CUYFSRG-150 SOSP.INTERNO FUSION 150 ORO ROSA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del corpo - Oro

  • Con lampada inclusa - no

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Tipo lampada - LED sostituibile

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 6 PZ

EAN

9090171007602

Codice prodotto

CUYFSRG-150

Cod. produttore

FSRG-150

Produttore

CUY

Colore del corpo:

Oro

Con lampada inclusa:

no

Materiale del corpo:

Alluminio

Tipo lampada:

LED sostituibile

Grado di protezione (IP):

IP20

Portalampada:

E27

Diametro:

100 mm

Uscita della luce:

Diretto

Adatto per configurazione lineare:

no

Materiale della copertura:

Senza copertura

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Lunghezza del pendolo:

1500...1500 mm

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per luce d'emergenza:

no

Sospensione fornita:

sì

Emissione diretta/indiretta regolabile separatamente:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Fusion 150 Portalampada in alluminio pressofuso con possibilità di svariate combinazioni di montaggio. Cavo lungo 150cm. Per lampade con attacco E27. Lampada non inclusa. Diverse finiture disponibili. Ottima soluzione per ristoranti, pub, interni dal design vintage. Colore: Oro rosa.E27 220-240V/AC 50/60Hz Lunghezza cavo: 1500mm. Classe II IP20.