pagina iniziale

CENTURY ITALIA SRL - CUYFRMN-129000 APPLIQUE LED FORMA BIDIREZ. NERO - FRMN-129000

CENTURY ITALIA SRL
copiacopia
CENTURY ITALIA SRL - CUYFRMN-129000 APPLIQUE LED FORMA BIDIREZ. NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del corpo - Nero

  • Con sensore di movimento - no

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Lunghezza - 175 mm

Confezione

  • 6 PZ

EAN

9090171022827

Codice prodotto

CUYFRMN-129000

Cod. produttore

FRMN-129000

Produttore

CUY

Colore del corpo:

Nero

Con sensore di movimento:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Lunghezza:

175 mm

Larghezza:

90 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Altezza/profondità:

29 mm

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Corrente nominale:

75...75 mA

Fattore di potenza:

0.5

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

E

APPLIQUE LED FORMA BIDIREZ. NERO 12W - 3000K-4000K-6000K - 1390 Lm - IP54 - Color Box