CENTURY ITALIA SRL - CUYFGF-011427 LAMP. LED FRIGO - FGF-011427
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Attacco lampada - E14
Potenza della lampada - 1.8...1.8 W
Flusso luminoso - 130...130 lm
Temperatura di colore correlata - 2700...2700 K
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
12 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
21 Kg CO₂-eq
EAN
9013011427002
Codice prodotto
CUYFGF-011427
Cod. produttore
FGF-011427
Produttore
CUY
Attacco lampada:
E14
Potenza della lampada:
1.8...1.8 W
Flusso luminoso:
130...130 lm
Temperatura di colore correlata:
2700...2700 K
Tensione nominale:
220...240 V
Forma della lampada:
Fungo
Lunghezza:
50 mm
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Esecuzione vetro/copertura:
Opaco
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Durata di vita nominale media:
25000 h
Colore:
Bianco
Diametro:
18 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Corrente nominale:
12...12 mA
Con telecomando/comando remoto:
no